Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277470000
Cod. Produttore
1277470000
Cod. EAN
4050118067897

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 6 poli
  • Passo contatti: 3,50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Colore: nero (BK)
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione sicura: innovativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore B2CF 3.50/06/180 SN BK BX è un connettore flessibile femmina a due file con 6 poli, progettato per il collegamento di circuiti stampati. È dotato di una connessione a molla PUSH IN che consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, semplicemente inserendo i conduttori preparati. I pulsanti integrati facilitano l'apertura dei punti di serraggio, garantendo un'installazione semplice e affidabile. L'angolo di contatto è di 90° con direzione verticale verso l'alto, ottimizzando l'ingombro e l'accessibilità. Questo connettore è realizzato principalmente in poliammide (60,1%) e metalli come rame e leghe (26,8%) e acciaio inox (5,2%), garantendo robustezza e durata nel tempo. È conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la compatibilità ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. La sua vita utile di riferimento è di 20 anni, durante i quali assicura una connessione stabile tra schede elettroniche e dispositivi elettrici. (Descrizione elaborata sulla base delle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nel documento EPD alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 6 poli compatto per sistemi controllo industriale