Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013730000
Cod. Produttore
1013730000
Cod. EAN
4032248721849

Informazioni di prodotto

Collegatore elettrico innovativo che semplifica l’installazione e ottimizza le prestazioni del sistema.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all’angolo di collegamento studiato
  • Risparmio di tempo con tecnologia a innesto intuitiva
  • Connessione sicura e stabile per un’installazione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata continuità elettrica per prestazioni ottimali
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Efficienza energetica grazie a una gestione precisa dei collegamenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 6 poli progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un contatto stabile grazie all’esecuzione specifica dei contatti a innesto. L’angolo di collegamento del conduttore è studiato per facilitare l’installazione e mantenere un’ottima continuità elettrica. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, questo componente offre precisione e facilità di montaggio, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile con contatti a innesto per impianti di segnalazione e controllo