Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146450000
Cod. Produttore
1146450000
Cod. EAN
4032248108879

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Passo 5,08 mm: interasse standard
  • Numero poli: 06
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: isolante robusto
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Codice prodotto: SL 5.08HC/06/180

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1146450000 è un connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli, di tipo spina e con connettore fissato, progettato per applicazioni industriali nel campo del trattamento segnali. Fa parte della serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.08 e presenta un angolo di inserimento di 90° verticale verso l'alto. È realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro e rame con leghe, garantendo robustezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo connettore supporta il montaggio su circuiti stampati con passo di 5,08 mm ed è adatto per saldatura ad onda, offrendo flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un collegamento sicuro e stabile fra schede elettroniche e dispositivi elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per impianti industriali