Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581360000
Cod. Produttore
1581360000
Cod. EAN
4008190035303

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo: 5.00 mm
  • Numero poli: 06
  • Tipo connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La serie SL 5.00 di Weidmüller rappresenta connettori per circuiti stampati progettati per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questi connettori maschio sono realizzati con passo di 5,00 mm e sono disponibili in versioni con estremità aperte o chiuse, offrendo versatilità nell'installazione con possibilità di inserimento parallelo (90°), dritto (180°) o angolato (135°), per adattarsi a diverse esigenze di layout. I connettori garantiscono una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, assicurando una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. Sono realizzati con materiali di alta qualità, tra cui il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti metallici, conformi alle direttive RoHS e REACH. La struttura comprende 6 poli con esecuzione a spina e connettore fissato con angolo verticale verso l'alto di 90°. Questi connettori sono ideali per applicazioni industriali che richiedono segnali precisi e affidabili, con un design che facilita la saldatura a onda e la codifica, oltre a offrire spazio per l'etichettatura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per automazione industriale