Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1980520000
Cod. Produttore
1980520000
Cod. EAN
4032248675579

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Serie: OMNIMATE Power BL/SL 7.62HP
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Passo: 7.62 mm
  • Numero poli: 06
  • Fissaggio: SN OR BX
  • Gestione sicura: Intuitiva
  • Applicazione: Circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZ 7.62HP/06/180 SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni fino a 600 V UL, con un design a singola camera per l'innesto. Questo connettore a 6 poli, con presa ad angolo di 90° verticale verso l'alto, è ideale per l'integrazione efficiente nello spazio di dispositivi elettrici e circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poli butilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe ferrose non inox e rame per i metalli, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale consente una connessione sicura e stabile, contribuendo a soluzioni elettriche performanti e durature. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale ridotto e una lunga vita utile stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 6 poli compatto per applicazioni industriali Germania