Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1499960000
Cod. Produttore
1499960000
Cod. EAN
4008190140953

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connettore
  • Collegamento innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Confezione da 60 pezzi
  • Codice articolo WD1499960000
  • Modello BLT 5.08HC/06/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La configurazione prevede un angolo di contatto di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e funzionale. Questo componente è caratterizzato da una singola serie di contatti a innesto, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per utilizzi in ambito elettrico e elettronico, offrendo prestazioni ottimali in sistemi di segnalazione e trasmissione dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per automazione industriale