Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1725180000
Cod. Produttore
1725180000
Cod. EAN
4032248060580

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 5.08 V
  • Numero poli: 06
  • Passo: 3.2 mm
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD1725180000

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con esecuzione a spina, progettato per un fissaggio stabile e affidabile. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto, ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati. La configurazione a due serie di contatti a innesto garantisce una connessione sicura e precisa. Questo componente elettrico è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a installazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuito stampato