Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944370000
Cod. Produttore
1944370000
Cod. EAN
4032248618941

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/06/180F SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZP 5.08HC/06/180F SN BK BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per la connessione di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici. Questo connettore ad alta corrente (HC) utilizza una tecnologia di collegamento a vite con morsetto a forcella, garantendo una connessione sicura e affidabile. Supporta un'uscita del filo con angolazione verticale a 90°, facilitando l'organizzazione dei cablaggi in spazi ristretti. È dotato di 6 poli e presenta un'esecuzione del contatto di tipo presa. Il connettore può essere montato tramite flangia o fermo di bloccaggio, offrendo flessibilità nell'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto ecocompatibile e durevole con una vita di servizio stimata di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per automazione industriale