Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1955990000
Cod. Produttore
1955990000
Cod. EAN
4032248634569

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.00HC/06/180F SN BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Fornitura consigliata: 42 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli, progettato per garantire un collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo connettore di tipo presa offre un contatto affidabile e una singola serie di contatti a innesto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale. Realizzato per integrarsi facilmente nei sistemi elettronici, assicura una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuito stampato industriale