Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1290420000
Cod. Produttore
1290420000
Cod. EAN
4050118083767

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2C-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Collegamento: Innestabile circuito stampato
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • File: 2 file
  • Passo: 3.50 mm
  • Materiale: 1.5SN
  • Colore: BK BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con esecuzione a spina e due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato con angolo di 90° verticale verso l'alto, progettato per garantire un collegamento stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Ideale per l’assemblaggio di circuiti stampati che richiedono precisione e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore SMT 6 poli angolo 180° per automazione industriale