Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1638590000
Cod. Produttore
1638590000
Cod. EAN
4008190276133

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/06/90 SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Connessione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 84 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/06/90 SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore presenta 6 poli con passo di 3,5 mm e un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella che garantisce una connessione sicura e affidabile dei fili. È dotato di una presa con angolo di collegamento orizzontale a 180°, ideale per il montaggio su circuiti stampati. Il connettore è caratterizzato da materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, che assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua progettazione consente inoltre lo spazio per l’etichettatura e la codifica, facilitando l’identificazione e l’organizzazione nei sistemi elettrici industriali. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un utilizzo sicuro e rispettoso dell’ambiente. La sua vita utile è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l’uso, rendendolo una soluzione efficiente e duratura per il collegamento di dispositivi elettrici e circuiti stampati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per automazione industriale