Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604510000
Cod. Produttore
1604510000
Cod. EAN
4008190159559

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/06/180G 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1604510000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli. Presenta una spina con esecuzione del connettore fissato e un angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto). Questo connettore è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale, con passo di 3,50 mm, adatto per saldatura ad onda. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e rame e sue leghe per i contatti metallici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità nelle configurazioni di layout dei circuiti stampati. La sua costruzione è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, rendendolo ideale per collegamenti stabili e duraturi in apparecchiature elettriche ed elettroniche industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile compatto per automazione industriale