Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605100000
Cod. Produttore
1605100000
Cod. EAN
4008190102609

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/05/90G 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Connessione: Innestabile PCB
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1605100000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è un connettore flessibile per circuiti stampati con 5 poli, di tipo spina e con esecuzione del connettore fissato, progettato per un angolo orizzontale di 0°/180°. Questo componente è realizzato per applicazioni industriali focalizzate sul trattamento dei segnali, con passo di 3,50 mm, ideale per saldatura ad onda. Il connettore supporta diverse direzioni di inserimento e offre flessibilità per differenti configurazioni di layout. È composto principalmente da policarbonato tecnico (PBT) per la parte plastica, con contatti in rame e sue leghe, garantendo un'ottima conducibilità elettrica e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. La combinazione di materiali di alta qualità e la conformità alle normative RoHS e REACH rendono questo connettore una soluzione affidabile e sostenibile per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 5 poli SL 3.50/05 montaggio PCB industriale Germania