Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597240000
Cod. Produttore
1597240000
Cod. EAN
4008190055776

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Passo 3.50 mm 3.2SN OR BX
  • Collegamento innestabile PCB
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 50 pezzi
  • Adatto per circuiti stampati
  • Innovativa tecnologia di collegamento
  • Dimensioni compatte 3.50/05/90

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati SL 3.50/05/90 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore maschio per schede a circuito stampato progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Presenta una distanza tra i pin di 3,50 mm, con 5 poli e un angolo orizzontale di 0°/180°, che consente un montaggio parallelo e una connessione affidabile. Il connettore è fissato e realizzato in esecuzione spina, garantendo un collegamento stabile e duraturo. I materiali principali includono policarbonato PBT e leghe di rame, con un peso totale di circa 0,66 grammi. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la sicurezza ambientale e la compatibilità con le normative europee. La sua struttura è adatta alla saldatura ad onda, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, ideale per l'integrazione in dispositivi elettrici e sistemi di controllo industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per automazione industriale