Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1624400000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 7.62 è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Si tratta di una spina con 5 poli, con passo di 7,62 mm, adatta per il montaggio su circuiti stampati tramite saldatura a onda. Questo connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale 0°/180°, offrendo una connessione stabile e affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce il 58% del prodotto, mentre il 21% è composto da rame e sue leghe, garantendo un'elevata conduttività elettrica e durabilità. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la sicurezza ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. La progettazione prevede una lunga durata operativa stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione o alimentazione durante l'uso. La struttura supporta diverse direzioni di inserzione, offrendo flessibilità per molteplici configurazioni di layout. Il prodotto è assemblato in Germania e distribuito con un'attenzione particolare all'impatto ambientale, con un bilancio energetico e di risorse ottimizzato lungo tutto il ciclo di vita.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.