Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604800000
Cod. Produttore
1604800000
Cod. EAN
4008190005092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/05/180 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1604800000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali di elaborazione segnali. È un connettore a 5 poli con esecuzione a spina, fissato con angolo di 90° (verticale verso l'alto), ideale per il collegamento affidabile di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato PBT e leghe di rame, garantisce durata e prestazioni elevate. La sua configurazione supporta il montaggio a saldatura ad onda con passo di 3,5 mm, offrendo flessibilità per diverse esigenze di layout. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, e si distingue per la sua efficienza energetica e l'attenzione all'impatto ambientale, come evidenziato nella dichiarazione ambientale (EPD) Weidmüller (vedi pagine 1 e 4-20 del documento). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile per circuito stampato industriale