Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1639730000
Cod. Produttore
1639730000
Cod. EAN
4008190277284

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 270 V
  • Numero poli: 05
  • Colore: Nero (BK)
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Montaggio: PCB
  • Design: Innovativo e sicuro
  • Quantità consigliata: 102 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/05/270 SN BK BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a 5 poli dispone di una presa con esecuzione del contatto a 180° (orizzontale), ideale per il collegamento affidabile di fili su circuiti stampati con passo di 3,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità come poli butilene tereftalato (PBT), polistirene e leghe di rame e acciaio, garantisce durata e resistenza. Il sistema di serraggio a vite a forcella assicura una connessione stabile e sicura, mentre l'alloggiamento femmina offre spazio per etichettatura e codifica, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti. La serie BL 3.50 è concepita per una vita utile di 20 anni e non richiede manutenzione durante l'uso, risultando una soluzione efficiente e sostenibile per il cablaggio elettrico industriale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile per automazione industriale