Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1980510000
Cod. Produttore
1980510000
Cod. EAN
4032248675562

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo pin: 7.62 mm
  • Tipo: Innesto PCB
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: BLZ 7.62HP/05/180 SN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore BLZ 7.62 di Weidmüller è un connettore plug PCB progettato per applicazioni fino a 600 V UL, caratterizzato da una faccia di accoppiamento a singola camera che ne consente un'integrazione efficiente in spazi ridotti all'interno di dispositivi elettrici. Questo connettore è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo affidabilità e durata fino a 20 anni. È dotato di 5 poli con contatti a presa disposti con un angolo di 90° verticale verso l'alto, offrendo una connessione flessibile e sicura. I materiali costitutivi comprendono principalmente poliesteri come il polibutilene tereftalato (PBT) e leghe metalliche non inossidabili, con una significativa presenza di rame e sue leghe, garantendo un eccellente equilibrio tra resistenza meccanica e conduttività elettrica. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla fabbricazione allo smaltimento, minimizzando consumi energetici e rifiuti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore innestabile 5 poli alta affidabilità per impianti industriali