Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944120000
Cod. Produttore
1944120000
Cod. EAN
4032248617500

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/05/180F SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati BLZP 5.08HC/05/180F SN OR BX di Weidmüller è un connettore PCB ad alta corrente (HC) progettato con tecnologia di collegamento a vite tramite staffa di serraggio. Questo componente elettrico è caratterizzato da una configurazione a 5 poli e da un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l'alto), che consente un'uscita del cavo angolata e ordinata. La presa garantisce un contatto affidabile e sicuro, ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in applicazioni industriali. Il materiale plastico utilizzato è principalmente polibutilene tereftalato (PBT), che assicura robustezza e resistenza, mentre le parti metalliche sono costituite da leghe ferrose non inossidabili e leghe di rame, garantendo eccellenti proprietà conduttive e durata nel tempo. Questo connettore supporta opzioni di etichettatura e codifica, e può essere montato tramite flangia o chiusura a scatto, facilitando l'installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo. La sua progettazione è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto sostenibile e rispettoso dell'ambiente con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innesto singolo per circuiti stampati, segnalazione e controllo, installazione industriale Germania