Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013460000
Cod. Produttore
1013460000
Cod. EAN
4032248721610

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLF 5.08HC/05/180 SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Connessione: Per circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 72 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLF 5.08HC di Weidmüller è progettato per garantire una connessione affidabile e ad alte prestazioni nei dispositivi elettrici. Presenta un passo di 5,08 mm e utilizza un sistema di connessione a molla PUSH IN che permette un collegamento semplice e senza l'uso di utensili, migliorando l'efficienza di installazione. Questo connettore è disponibile con 5 poli e ha un angolo di uscita del conduttore di 90° verticale verso l'alto, ideale per l'integrazione su circuiti stampati. La sua esecuzione è di tipo presa, garantendo un contatto stabile e sicuro. Il corpo è realizzato principalmente in poliammide (PBT) e polistirene, mentre i contatti sono in acciaio inox e rame con leghe, assicurando durabilità e resistenza alla corrosione. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, ed è progettato per un ciclo di vita di almeno 20 anni, supportando applicazioni ad alta corrente con affidabilità e sicurezza. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nelle pagine 1-4 e 6 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile alta affidabilità Germania