Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1017890000
Cod. Produttore
1017890000
Cod. EAN
4032248728640

Informazioni di prodotto

Il connettore WD1017890000 offre un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento innestabile intuitivo
  • Angolo di collegamento studiato per facilità di cablaggio
  • Gestione cavi migliorata per installazioni più pulite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica grazie a contatti ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 5 poli progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in applicazioni industriali. Presenta un esecuzione del contatto ottimizzata per un contatto stabile e duraturo, con un angolo di collegamento del conduttore studiato per facilitare l’installazione e migliorare la gestione dei cavi. Questo componente è ideale per sistemi di segnalazione e controllo, offrendo una soluzione robusta e versatile per il cablaggio elettrico professionale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 5 poli BLF 5.00HC/05/180 SN OR BX per cablaggio industriale segnalazione controllo