Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1001180000
Cod. Produttore
1001180000
Cod. EAN
4032248818228

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLDF 5.08/05/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 48 pezzi
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo collegamento: innovativa
  • Applicazione: circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli, progettato con presa e orientamento del contatto a 90 gradi verticale verso l'alto. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte, garantendo un collegamento stabile e sicuro nei sistemi elettronici. La sua configurazione permette un facile inserimento e una connessione efficiente, rendendolo adatto a diverse soluzioni di cablaggio e montaggio su circuiti stampati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per circuiti stampati automazione industriale