Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1940760000
Cod. Produttore
1940760000
Cod. EAN
4032248656073

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Passo pin: 3.81 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: BX
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli con presa, progettato per un collegamento affidabile e duraturo. Presenta un angolo di contatto di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e preciso. Questo componente elettrico garantisce un’ottima connessione in sistemi elettronici, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l’uso in ambienti industriali e applicazioni di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 5 poli BCZ 3.81/05 segnalazione controllo industriale