Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1580890000
Cod. Produttore
1580890000
Cod. EAN
4008190042578

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.00/05/90B 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Per circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati SL 5.00/05/90B 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore maschio per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Presenta una distanza tra i poli di 5.00 mm e supporta 5 poli, con esecuzione del contatto a spina e connettore fissato in posizione orizzontale (0°/180°). È progettato per la saldatura a onda e si adatta a diverse esigenze di layout grazie alla possibilità di inserimento parallelo, dritto o angolato. Il connettore offre inoltre spazio per l'etichettatura e può essere codificato. I materiali principali includono il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e il rame per i contatti metallici, garantendo robustezza e affidabilità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni e un impatto ambientale attentamente valutato e minimizzato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per segnalazione e controllo impianti professionali