Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013720000
Cod. Produttore
1013720000
Cod. EAN
4032248721832

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLF 5.08HC/05/180 SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo: 5.08 mm
  • Montaggio: PCB
  • Polarità: 5 poli
  • Materiale: Isolante
  • Fornitura: 72 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BLF 5.08HC è progettato con passo da 5,08 mm e sistema di connessione a molla PUSH IN che consente un collegamento dei fili semplice e senza l'uso di attrezzi. Questo componente elettrico è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Disponibile con 5 poli, presenta un angolo di uscita del conduttore di 90° verticale verso l'alto, ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliestere tereftalato (PBT), acciaio inox e rame, che assicurano durata e resistenza. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, ed è progettato per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, con prestazioni ottimali nel tempo, anche in applicazioni ad alta corrente. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite nei documenti e tabelle alle pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per impianti industriali e controllo