Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1353500000
Cod. Produttore
1353500000
Cod. EAN
4050118156287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLS 5.08/05/180DF SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 36 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli, con esecuzione a spina e angolo di contatto di 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per garantire una connessione affidabile e stabile in applicazioni elettriche, questo componente è ideale per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura facilità di montaggio e sicurezza nel collegamento. La sua struttura compatta e il passo di 5.08 mm lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli compatto per applicazioni industriali