Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1236530000
Cod. Produttore
1236530000
Cod. EAN
4050118021844

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo poli: 3.81 mm
  • Numero poli: 05
  • Tipo collegamento: Innesto circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Materiale isolante: FZE
  • Colore: SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 5 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La presa presenta un angolo di contatto a 90° verticale verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, questo componente assicura una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per l'integrazione in sistemi elettronici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile per circuiti stampati impianti professionali