Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633990000
Cod. Produttore
1633990000
Cod. EAN
4008190258443

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLD 3.50/40/90F 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Connessione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 40 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Realizzato per garantire un'installazione affidabile e compatta, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni precise e durature. La configurazione a doppia serie di contatti assicura stabilità nel segnale e nella trasmissione elettrica, rendendo questo componente un elemento essenziale per sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

200 V

numero di poli

40

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 40 poli 90° per circuito stampato industriale