Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604790000
Cod. Produttore
1604790000
Cod. EAN
4008190127855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/04/180 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1604790000 della serie OMNIMATE Signal SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Questo connettore a spina con 4 poli presenta un passo di 3,5 mm ed è realizzato per l'installazione su circuiti stampati con angolo di inserimento di 90° verticale verso l'alto. È fissato e garantisce una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, offrendo una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce il 41,8% del peso, mentre il 35,8% è costituito da rame e sue leghe, assicurando prestazioni elettriche ottimali. Il connettore supporta diverse direzioni di inserimento, garantendo flessibilità di layout e può essere codificato per una facile identificazione. La sua costruzione è conforme alle normative RoHS e REACH, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla gestione ambientale certificata ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile per circuito stampato impianti elettrici professionali