Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1147360000
Cod. Produttore
1147360000
Cod. EAN
4032248934058

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1147360000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli e contatto a spina, caratterizzato da un angolo di 90° (verticale verso l'alto) e connettore fissato. Il prodotto è progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione di segnali, con passo di 5,08 mm e realizzato in plastica rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza e durabilità. È adatto per saldatura a onda e consente diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità per vari layout di circuito stampato. Il connettore è parte di una famiglia che supporta alte correnti (HC = High Current) e può essere codificato manualmente o pre-codificato. La sua funzione principale è la connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento stimata di 20 anni. I materiali costitutivi includono il 53,2% di poliammide (PA), il 24,2% di rame e leghe di rame, e il 22,6% di carta, conformi alle normative RoHS e REACH. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla gestione efficiente delle risorse. Questa soluzione di connettività è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità, flessibilità di montaggio e prestazioni elevate nel trattamento dei segnali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli 5.08 mm per circuiti stampati, montaggio innestabile, alta affidabilità, uso elettronico industriale