Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944350000
Cod. Produttore
1944350000
Cod. EAN
4032248618927

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/04/180F SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZP 5.08HC/04/180F SN BK BX di Weidmüller è un componente elettrico ad alte prestazioni, progettato per garantire connessioni affidabili e durature su schede a circuito stampato. Questo connettore a 4 poli presenta una presa con angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto), ideale per applicazioni con limitazioni di spazio e necessità di orientamento specifico del cablaggio. La tecnologia di collegamento con vite a morsetto consente un fissaggio sicuro e stabile, assicurando una trasmissione di corrente elevata e costante. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i contatti metallici, garantendo resistenza meccanica e durata nel tempo. La serie BLZP supporta inoltre opzioni di etichettatura e codifica, con possibilità di montaggio tramite flangia o gancio di bloccaggio, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Questo connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente, adatto a soluzioni di apparecchiature elettriche e di controllo con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli passo 5.08 mm per automazione industriale