Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277650000
Cod. Produttore
1277650000
Cod. EAN
4050118068436

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2CF 3.50/04/180F SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore femmina a due file B2CF 3.50/04/180F SN OR BX è progettato per il collegamento rapido e senza utensili di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Grazie alla connessione a molla PUSH IN, consente un cablaggio veloce inserendo semplicemente conduttori preparati, mentre i pulsanti integrati facilitano l'apertura dei punti di serraggio. Questo connettore a 4 poli offre un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto, garantendo un'installazione efficiente e compatta. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, combina plastiche tecniche come il poliammide con leghe metalliche di rame e acciaio inox, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, facilità di manutenzione e lunga durata operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 4 poli 3,5 mm industriale per segnalazione