Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1623070000
Cod. Produttore
1623070000
Cod. EAN
4008190194123

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 7,62 mm
  • Numero contatti: 04
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Collegamento: sicuro e intuitivo
  • Protezione: standard industriale
  • Confezione: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1623070000 è un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli, configurato come presa con angolo di contatto a 90° (verticale verso l'alto). Fa parte della serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 7.62 ed è progettato per applicazioni UL-600 V. Questo connettore PCB presenta una faccia di accoppiamento a singola camera, ideale per un'integrazione efficiente nello spazio dei dispositivi elettrici. Il materiale principale utilizzato è il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica, con una significativa presenza di leghe ferrose non inox e rame nelle parti metalliche. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e regolamento REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una lunga durata di servizio di riferimento di 20 anni. La sua progettazione è orientata alla connessione affidabile di circuiti stampati e dispositivi elettrici con un ingombro ridotto, garantendo al contempo prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 4 poli OMNIMATE Signal per circuito stampato, installazione rapida e affidabile