Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1629150000
Cod. Produttore
1629150000
Cod. EAN
4008190201951

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 7.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 7.50 mm
  • Numero poli: 04
  • Tipo di montaggio: innestabile su PCB
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Colore: arancione
  • Tipo di contatto: BX con tecnologia 3.2SN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1629150000 appartiene alla serie SL 7.50 di Weidmüller, progettata per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Si tratta di un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli, esecuzione del contatto a spina e connettore fissato con angolo di 90° (verticale verso l'alto). Il passo del connettore è di 7,50 mm, adatto per saldatura a onda, e supporta diverse direzioni di innesto, offrendo flessibilità nel layout dei circuiti. La struttura comprende materiali di alta qualità, quali il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica (60,4%) e rame e sue leghe per i metalli (22,3%), garantendo robustezza e affidabilità. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la sicurezza ambientale e la compatibilità normativa. Il prodotto è assemblato in Germania e progettato per una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione, con un basso consumo energetico durante l'uso. Questo connettore è ideale per il collegamento sicuro e duraturo di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli SL 7.50/04 per circuiti stampati professionali