Descrizione del prodotto
Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Realizzato con un passo di 5,08 mm, questo connettore maschio è prodotto in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata robustezza e affidabilità. È disponibile in versioni aperte, chiuse, con flange a vite o a saldare, e supporta diverse direzioni di inserimento, sia parallele (90°) che dritte (180°), offrendo grande flessibilità nelle configurazioni di layout. Il connettore è caratterizzato da un contatto di tipo spina con 4 poli e rappresenta una soluzione ad alta corrente (HC) per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con materiali che includono poliammide, rame e carta. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un processo di assemblaggio e distribuzione certificato ISO 14001 e ISO 50001, garantendo sostenibilità ambientale durante tutto il ciclo di vita. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella dichiarazione ambientale a pag. 1-5 del documento)
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.