Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1156740000
Cod. Produttore
1156740000
Cod. EAN
4032248943845

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power BV/SV
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Pitch: 7.62 mm
  • Colore: nero
  • Quantità consigliata: 32 pezzi
  • Tipo: BVZ 7.62IT/04/180MF2 SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo. La presa presenta un angolo di contatto di 90 gradi orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono una connessione compatta e sicura. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, assicurando stabilità e facilità di installazione in sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è destinato all'uso in impianti elettrici professionali che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BV SV 7 62IT

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile per impianti industriali alta affidabilità Germania