Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597380000
Cod. Produttore
1597380000
Cod. EAN
4008190111489

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tipo: BL 3.50/04/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/04/180 SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Questo connettore a 4 poli consente il collegamento affidabile di fili su circuiti stampati con passo di 3,5 mm, utilizzando un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella. L'esecuzione del contatto è di tipo presa con angolo di contatto a 90° (verticale verso l'alto), garantendo una connessione solida e duratura. Il connettore è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS) per le parti plastiche, e leghe ferrose e rame per i contatti metallici, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni e non richiede manutenzione durante l'uso. La sua progettazione permette anche la codifica e la marcatura, facilitando l'identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli angolo 180° per automazione