Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1148700000
Cod. Produttore
1148700000
Cod. EAN
4032248934188

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm connettore
  • 4 poli innestabili
  • Collegamento innestabile
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Materiale isolante nero
  • Lunghezza 180 mm
  • Spessore 3,2 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Realizzato con materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, è disponibile in diverse configurazioni, tra cui aperto, chiuso, con flange per vite o saldatura. Il passo è di 5,08 mm, ideale per saldatura a onda. Supporta varie direzioni di inserimento, sia parallele (90°) che dritte (180°), offrendo flessibilità nel layout dei circuiti. Questo connettore è caratterizzato da una spina con 4 poli e un angolo di 90° verticale verso l'alto, con un numero di serie di contatti a innesto pari a 1. È indicato per la connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una durata di servizio di 20 anni. La serie è conforme alle normative RoHS e REACH, con un peso totale di circa 0,89 g, composto da poliammide (53,2%), rame e leghe di rame (24,2%) e carta (22,6%). La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale ottimizzato lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile compatto per applicazioni industriali