Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277860000
Cod. Produttore
1277860000
Cod. EAN
4050118067736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2CF 3.50/04/180F SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C 3.50
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • File: 2 file
  • Collegamento: innovativo e sicuro
  • Quantità consigliata: 120 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore femmina a due file B2CF 3.50/04/180F SN BK BX è un componente elettrico progettato per il collegamento rapido e sicuro di circuiti stampati. Dotato di connessione a molla PUSH IN, consente un cablaggio veloce e senza utensili, semplicemente inserendo conduttori preparati. I pulsanti integrati facilitano l'apertura dei punti di serraggio, migliorando l'efficienza dell'installazione. Questo connettore a 4 poli con angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto) è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la plastica e leghe di rame e acciaio inossidabile per i contatti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e rapide su dispositivi e schede elettroniche, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 4 poli compatto per installazioni rapide e sicure