Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1628490000
Cod. Produttore
1628490000
Cod. EAN
4008190201296

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 7.50/04/90B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 7.50
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1628490000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 7.50 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli. Si presenta come una spina fissata, con angolo circuito stampato/contatto di 0°/180° (orizzontale). Il prodotto è progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione dei segnali, con passo di 7,50 mm, adatto per saldatura a onda. Supporta più direzioni di inserimento, sia parallele (90°) che dritte (180°), offrendo flessibilità per diversi layout. Il connettore è realizzato principalmente in polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica (60,4%), rame e sue leghe per i contatti metallici (22,3%), mentre il restante 17,3% è costituito da carta. È conforme alla direttiva RoHS e regolamento REACH, garantendo un prodotto rispettoso delle normative ambientali. La struttura è robusta e prevede spazi per etichettatura e codifica, ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici con un ciclo di vita stimato di 20 anni. La produzione e il montaggio avvengono in Germania, con un impatto ambientale minimizzato grazie a un'attenta gestione delle fasi di fabbricazione, distribuzione, uso e fine vita, come dettagliato nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) disponibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli angolato per circuito stampato, alta affidabilità industriale