Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581340000
Cod. Produttore
1581340000
Cod. EAN
4008190141196

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.00/04/180 3.2SN OR BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.00
  • Collegamento: innestabile circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1581340000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli e contatto di tipo spina. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90° (verticale verso l'alto) per il collegamento al circuito stampato. Questo connettore è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale, con passo di 5,00 mm, adatto per saldatura a onda. La sua struttura consente diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità nell'installazione su schede elettroniche. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce il 49,6% del peso, mentre il 28,4% è costituito da rame e sue leghe, garantendo affidabilità elettrica e meccanica. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una durata di servizio stimata di 20 anni. La configurazione con 4 poli e la spina a 90° lo rendono ideale per connessioni sicure e stabili in dispositivi elettrici e applicazioni di segnalazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 4 poli compatto per automazione industriale