Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604490000
Cod. Produttore
1604490000
Cod. EAN
4008190115852

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
  • Connessione: Innesto circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati con 4 poli, progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione di segnali. Questo connettore a spina è fissato e presenta un angolo di inserzione di 90 gradi, verticale verso l'alto, che consente un collegamento affidabile e stabile su circuiti stampati. La serie SL 3.50 è caratterizzata da un passo di 3,50 mm, ideale per la saldatura a onda, e offre diverse configurazioni di contatti maschio disponibili in versioni aperte, chiuse o con flange, garantendo flessibilità nelle direzioni di inserimento (parallelo, dritto, angolato). I materiali principali includono polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e rame e sue leghe per i contatti metallici, assicurando durata, resistenza meccanica e stabilità elettrica. Questo connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, offrendo un prodotto sostenibile e affidabile per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli angolo circuito stampato industriale