Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1563000000
Cod. Produttore
1563000000
Cod. EAN
4008190187538

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSV1,6 ZE36 BK BX
  • Funzione: Fermacavo riduce carico
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli elementi di scarico trazione Weidmüller RSV1,6 ZE36 BK BX sono progettati per supportare e proteggere i conduttori nei collegamenti elettrici, garantendo connessioni robuste e durature in ambienti industriali gravosi. Questi componenti si agganciano facilmente al connettore, consentendo di raggruppare e guidare i cavi in modo ordinato, prevenendo danni e mantenendo l'impianto pulito e ben organizzato. Il design facilita le operazioni di collegamento e scollegamento, migliorando la maneggevolezza complessiva del sistema. Realizzati principalmente in poliammide, assicurano una lunga durata nel tempo e contribuiscono a mantenere alta la disponibilità dell'impianto elettrico, riducendo il rischio di guasti dovuti a sollecitazioni meccaniche sui conduttori. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Fermacavo per la riduzione del carico meccanico sui cavi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scarico trazione

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Connettore elettrico 36 poli alta affidabilità impianti industriali