Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1419000000
Cod. Produttore
1419000000
Cod. EAN
4008190108212

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSV1,6 B36 GR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie RSV
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari RSV 1,6 di Weidmüller sono progettati per applicazioni di segnale, offrendo una soluzione compatta e affidabile per il cablaggio sul campo. Questo connettore flessibile per circuiti stampati dispone di 36 poli, con esecuzione del contatto a presa e angolo di collegamento a 90° verticale verso l'alto, garantendo un'installazione efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il connettore assicura un'elevata densità di imballaggio, codifica precisa, bloccaggio sicuro e protezione IP20 contro il contatto accidentale. La serie RSV supporta contatti a crimpare CS 1,6 / CB 1,6 che possono essere aggiunti come accessori separati, permettendo una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche. La robustezza del materiale e la progettazione attenta lo rendono ideale per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, garantendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 36 poli innestabile per segnalazione e controllo industriale