Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794680000
Cod. Produttore
1794680000
Cod. EAN
4032248231867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L-SMT 3.50/36/180G
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 36
  • Corrente nominale: 180G
  • Colore: BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Montaggio: Innestabile SMT
  • File: 2 file

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 36 poli, configurato come spina con due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni di collegamento affidabili su circuiti stampati. La struttura è progettata per garantire stabilità e precisione nell'installazione, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

1,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 36 poli 3,5 mm montaggio PCB 180° automazione industriale