Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779920000
Cod. Produttore
1779920000
Cod. EAN
4032248165247

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 30 V
  • Corrente nominale: 3.50 A
  • Tipo connessione: Innesto circuito stampato
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Collegamento innestabile

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 30 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni in spazi ridotti. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, assicurando una semplice installazione e un funzionamento duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per utilizzi nel settore elettrico dove è richiesta precisione e resistenza. Il design compatto e funzionale lo rende una soluzione efficiente per il collegamento di circuiti stampati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

30

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

2,2 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 75 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 30 poli innestabile per automazione industriale