Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146750000
Cod. Produttore
1146750000
Cod. EAN
4032248108671

Informazioni di prodotto

Il connettore WD1146750000 offre un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla tecnologia di collegamento innestabile
  • Angolo circuito stampato ottimizzato per un’integrazione intuitiva
  • Struttura robusta per una lunga durata del contatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e sicura per impianti duraturi
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in applicazioni industriali. Presenta un angolo di circuito stampato ottimizzato per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La struttura del contatto è realizzata per assicurare una lunga durata e una perfetta esecuzione del collegamento. Ideale per utilizzi che richiedono precisione e robustezza, questo componente è adatto per configurazioni con serie di contatti a innesto e offre elevate prestazioni di connessione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli SL 5.08HC con innesto PCB 180° per applicazioni industriali