Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607050000
Cod. Produttore
1607050000
Cod. EAN
4008190055257

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo pin: 3.50 mm
  • Numero poli: 03
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Materiale contatti: OR BX
  • Gestione sicura: Connessione intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607050000 è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Fa parte della serie OMNIMATE Signal SL 3.50 ed è caratterizzato da un passo di 3,50 mm, che garantisce una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Questo connettore dispone di 3 poli e presenta un'esecuzione del contatto a spina, con un angolo di inserimento orizzontale a 0°/180°. È un connettore fissato, ideale per saldatura ad onda, che assicura stabilità e durata nel tempo, con una vita utile stimata di 20 anni. La struttura del connettore combina materiali plastici di alta qualità (principalmente polibutilene tereftalato) e leghe metalliche (rame e acciai non inox), garantendo resistenza meccanica e ottime proprietà elettriche. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e la sicurezza nell'uso industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuiti stampati industriali Germania