Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716130000
Cod. Produttore
1716130000
Cod. EAN
4008190365424

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo morsetto: 5,08 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo di montaggio: per circuito stampato
  • Descrizione: trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal della Serie LM, caratterizzato da un numero di piani pari a uno e tre collegamenti elettrici. Progettato per garantire un grado di inquinamento 2 e una categoria di sovratensione di livello II, offre una connessione affidabile e sicura. Il connettore presenta un angolo di collegamento obliquo verso l'alto di 45/135 gradi, ideale per l'integrazione su circuiti stampati con esigenze specifiche di orientamento. Questo componente è adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

19 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto per circuito stampato 3 poli passo 5.08 mm per automazione industriale