Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625260000
Cod. Produttore
1625260000
Cod. EAN
4008190196318

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 7.62
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo contatti: 7,62 mm
  • Numero poli: 03
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Protezione: non specificata
  • Montaggio: circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1625260000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 7.62 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 3 poli e contatti di tipo spina. È progettato per applicazioni industriali focalizzate sul trattamento del segnale, con passo di 7,62 mm, ideale per saldatura a onda. L'esecuzione del contatto è una spina fissata, con angolo di connessione di 90° verticale verso l'alto, che assicura flessibilità nei layout dei circuiti stampati. Il connettore è realizzato prevalentemente in polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica, con una significativa presenza di rame e leghe di rame per i contatti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, offrendo una soluzione sicura e sostenibile per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuiti stampati industriale